イスカル
チップ RCCW
丸駒チップ
用途
ミリング加工用チップ
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10733853
RCCW 1605-T IC328
1セット(10個)
超硬+鉄・SUS用コーティング、画像はイメージです
520-9986
7.9
16
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37391401
RCCW 1206MO IC908
1箱(10個)
IC908
338-8468
6
12
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください