チップ LNHW

チップ LNHW - イスカル

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。

用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391532LNHW1506PNTN IS8
47,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする