曜日別特売

エンドミル

エンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカル

2クランプスクリューの採用により、高負荷加工時も安定した加工を可能とします。
22mmの長切れ刃(21mmの肩切削加工可能)、強い刃先強度、切削抵抗の低いハイレーキタイプのヘリカルチップは、加工効率向上と長寿命を実現します。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37271123HP F90AT D50-3-22-223627-4935
71,600
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271132HP F90AT D50-4-22-224627-4943
73,900
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
37271141HP F90AT D63-4-25.4-224627-4951
85,100
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271071HP E90AT-D32-2-C32-22-627-4854
41,200
取扱い終了
37271087HP E90AT-D40-2-C32-22-627-4871
41,800
取扱い終了
37271096HP E90AT-D50-3-C32-22-627-4897
45,100
取扱い終了
37271105HP F90AT D100-5-31.75-225627-4919
95,200
取扱い終了
37271114HP F90AT D100-7-31.75-227627-4927
109,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする