曜日別特売

ソリッドエンドミル(RDSM)

ソリッドエンドミル(RDSM) - 京セラソリッドエンドミル(RDSM) - 京セラソリッドエンドミル(RDSM) - 京セラ
材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
372105823RDSM040-110-06-115563
8,720
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
372105913RDSM050-130-06-135763
9,420
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
372106073RDSM060-130-06-135763
10,230
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
372106163RDSM080-160-08-166383
13,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
372122624RDSM100-220-10-2272104
16,050
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
372122714RDSM120-260-12-2683124
18,950
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
372122874RDSM160-320-16-3292164
30,880
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
372122964RDSM200-380-20-38104204
45,920
35,980
39,578(税込)
当日出荷
405711245RDSM250-450-25-45121255
71,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
393804155RDSM250450252545121255
61,060
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする