ハイレーキエンドミル

ハイレーキエンドミル - 三菱マテリアル
有効長(mm)15刃長(mm)15内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37220967BXD4000-050A04RA5050422659-0357
99,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37220976BXD4000-050A04RB5050422659-0365
99,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37220985BXD4000-063A05RA6350522659-0373
113,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37220994BXD4000-063A05RB6350522659-0381
113,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
37221003BXD4000R08005CA8050525.4659-0390
117,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221012BXD4000R10006DA10063631.75659-0411
131,000
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221021BXD4000R12507EA12563738.1659-0438
144,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
37220951BXD4000-040A03RA4050316659-0331
84,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする