曜日別特売

スーパーラッシュモンスター (SRM型)

スーパーラッシュモンスター (SRM型) - 三菱マテリアルスーパーラッシュモンスター (SRM型) - 三菱マテリアルスーパーラッシュモンスター (SRM型) - 三菱マテリアル
刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36864956SRM2160SNM8165013020
42,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36864931SRM2160SAM8165013020
50,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36864947SRM2160SNF8167015016
51,300
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36864965SRM2400SNLS204010020042
76,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
36864983SRM2500SNLS255010020042
84,200
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36864563SRM2500WNLS255012020050.8
92,700
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36864974SRM2500SNLM255010025042
92,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
36864554SRM2500WNLM255017025050.8
102,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金型の荒加工用ボールエンドミル SRM2 ?40 ?50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする