曜日別特売

超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT

超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT - OSG(オーエスジー)
刃数3材質超硬合金内容量1本
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36865272PHX-DBT R0.5×6011.5606
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865315PHX-DBT R1×6023606
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865281PHX-DBT R1.5×7034.5706
23,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865333PHX-DBT R2×7046706
23,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36865324PHX-DBT R2.5×7057.5706
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865351PHX-DBT R3×8069806
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36865342PHX-DBT R3×110691106
26,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865376PHX-DBT R4×90812908
33,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865367PHX-DBT R4×1208121208
35,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865385PHX-DBT R5×100101510010
45,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
36865394PHX-DBT R5×130101513010
48,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36865403PHX-DBT R6×100121810012
59,300
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36865412PHX-DBT R6×140121814012
64,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865421PHX-DBT R8×150162415016
102,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36865297PHX-DBT R10×150203015020
158,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36865306PHX-DBT R10×200203020020
173,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬ディープフィーダーボールエンドミル(PHX-DBT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする