マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー

マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー - グーリングマルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー - グーリング

2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223419983736 004.000342-7242571164
6,080
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420073736 005.000342-7251571365
6,080
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420163736 006.000342-7269571366
7,490
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420253736 008.000342-7277631988
10,370
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420343736 010.000342-728572221010
15,430
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420503736 012.000342-729383261212
19,840
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420593736 014.000342-730783261414
26,680
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420683736 016.000342-731592321616
34,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420773736 018.000342-732392321818
49,810
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
223420863736 020.000342-7331104382020
53,350
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
369671313736-004342-7242571164
4,220
取扱い終了
代替品有
369671473736-005342-7251571365
4,220
取扱い終了
代替品有
369671563736-006342-7269571366
5,210
取扱い終了
代替品有
369671653736-008342-7277631988
7,210
取扱い終了
代替品有
369670773736-010342-728572221010
10,730
取扱い終了
代替品有
369670863736-012342-729383261212
13,800
取扱い終了
代替品有
369670953736-014342-730783261414
18,550
取扱い終了
代替品有
369671043736-016342-731592321616
23,920
取扱い終了
代替品有
369671133736-018342-732392321818
34,650
取扱い終了
代替品有
369671223736-020342-7331104382020
37,110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
369671313736-004223419983736 004.0003736-004 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22341998マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671473736-005223420073736 005.0003736-005 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342007マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671563736-006223420163736 006.0003736-006 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342016マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671653736-008223420253736 008.0003736-008 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342025マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670773736-010223420343736 010.0003736-010 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342034マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670863736-012223420503736 012.0003736-012 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342050マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670953736-014223420593736 014.0003736-014 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342059マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671043736-016223420683736 016.0003736-016 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342068マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671133736-018223420773736 018.0003736-018 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342077マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369671223736-020223420863736 020.0003736-020 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342086マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする