グーリング
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36871432
3636 001.000
-
-
2
38
330-1923
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871441
3636 001.500
-
-
3
38
330-1931
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871457
3636 002.000
-
-
6
57
330-1940
¥
5,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871466
3636 002.500
-
-
6
57
330-1958
¥
5,470
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871475
3636 003.000
-
-
7
57
330-1966
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871484
3636 003.500
-
-
7
57
330-1974
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871493
3636 004.000
-
-
8
57
330-1982
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871502
3636 004.500
-
-
8
57
330-1991
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871511
3636 005.000
-
-
10
57
330-2008
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871527
3636 006.000
-
-
10
57
330-2016
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871536
3636 007.000
-
-
13
63
330-2024
¥
5,480
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871545
3636 008.000
-
-
16
63
330-2032
¥
5,210
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871554
3636 009.000
-
-
16
72
330-2041
¥
8,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871563
3636 010.000
-
-
19
72
330-2059
¥
7,610
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871572
3636 012.000
-
-
22
83
330-2067
¥
11,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871597
3636 016.000
-
-
26
92
330-2083
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871615
3636 020.000
-
-
32
104
330-2105
¥
31,960
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36871581
3636 014.001
14.0
16
26
92
330-2075
¥
9,660
取扱い終了
36871606
3636 018.001
18.0
20
32
104
330-2091
¥
16,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください