3636 003.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3636 003.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871484
3636 003.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871484

強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)3636 003.500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)7
全長(mm)57
内容量1本注文コード36871484品番3636 003.500
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。

用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
刃長(mm)
7
全長(mm)
57
トラスコ品番
330-1974
材質
超硬
刃数
3
質量(kg)
0.018
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする