曜日別特売

アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル

アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル - 三菱マテリアル
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36871816SEG4060SA5046614
10,800
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
36871825SEG4080SA6048819
14,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36871834SEG4100SA704101024
19,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36871843SEG4120SA754121229
24,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36871852SEG4160SA904161638
57,500
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36871861SEG4200SA1104202048
83,800
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36871877SEG4250SA1254252559
137,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする