曜日別特売

銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)

銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J) - 三菱マテリアル
刃数4内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37238923CRN4JCD0300312506
10,300
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
37238932CRN4JCD0400415506
11,200
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
37238957CRN4JCD0600620606
14,800
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
37238966CRN4JCD0800825708
21,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
37238975CRN4JCD100010309010
27,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
37238984CRN4JCD120012309012
35,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
37238941CRN4JCD0500520606
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする