三菱マテリアル
バイオレットコーティングラフィングエンドミル
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58695497
VCSFPRD0300
3
6
50
6
3
¥10,800
取扱い終了
58695506
VCSFPRD0400
-
8
50
6
3
¥11,800
取扱い終了
36873042
VCSFPRD0500
5
10
50
6
3
¥12,500
取扱い終了
36873051
VCSFPRD0600
6
12
50
6
3
¥13,600
取扱い終了
36873067
VCSFPRD0700
7
17
60
8
3
¥16,100
取扱い終了
36873076
VCSFPRD0800
8
17
60
8
4
¥17,700
取扱い終了
36873085
VCSFPRD0900
9
22
70
10
4
¥20,500
取扱い終了
36873094
VCSFPRD1000
10
22
70
10
4
¥23,700
取扱い終了
58707774
VCSFPRD1000S08
-
22
90
8
4
¥23,700
取扱い終了
36873103
VCSFPRD1200
12
27
75
12
4
¥25,900
取扱い終了
58707783
VCSFPRD1200S10
-
27
100
10
4
¥25,900
取扱い終了
58707792
VCSFPRD1400
-
27
75
12
4
¥34,900
取扱い終了
36873112
VCSFPRD1600
16
33
90
16
4
¥44,600
取扱い終了
58707801
VCSFPRD1800
-
33
90
16
4
¥58,300
取扱い終了
36873121
VCSFPRD2000
20
38
100
20
4
¥65,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR
参考になった