ミラクルR付エンドミル

ミラクルR付エンドミル - 三菱マテリアル
刃数4材質極超微粒子超硬内容量1本
全26種類を絞り込む
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36875343VC4JRBD0300R0030125063161-9870
22,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
36875352VC4JRBD0400R0030155064161-9888
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
36875361VC4JRBD0600R0030206066161-9926
29,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
36875377VC4JRBD0800R0030257088161-9934
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
36875386VC4JRBD1000R003030901010161-9942
50,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
36875456VC4JRBD0500R0050206065161-9918
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
36875465VC4JRBD1000R005030901010120-2448
50,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
36875474VC4JRBD1200R005030901212120-2481
60,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36875483VC4JRBD2000R0050551102020161-9993
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
36875492VC4JRBD0600R0050206066120-2383
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
36875501VC4JRBD0800R0050257088120-2405
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
36875535VC4JRBD1000R015030901010120-2464
50,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
36875544VC4JRBD1200R015030901212120-2502
60,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36875553VC4JRBD1600R0150501101616161-9977
133,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
36875562VC4JRBD2000R0150551102020162-0011
195,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
36875587VC4JRBD0800R0150257088120-2421
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
36875614VC4JRBD1600R0100501101616161-9969
133,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
36875623VC4JRBD2000R0100551102020162-0002
195,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
36875641VC4JRBD1000R010030901010120-2456
50,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
36875657VC4JRBD1200R010030901212120-2499
60,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36875675VC4JRBD0600R0100206066120-2731
29,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
36875693VC4JRBD0800R0100257088120-2413
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
36875711VC4JRBD1600R0200501101616161-9985
133,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
36875727VC4JRBD1000R020030901010120-2472
50,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
36875745VC4JRBD1200R020030901212120-2511
60,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36875763VC4JRBD0800R0200257088120-2430
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする