VC4JRBD2000R0100 ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアル 36875623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
10
トラスコ品番
162-0002
注文コード
36875623
品番
VC4JRBD2000R0100
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
有効長(mm)
55
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
刃径(Φmm)
20
トラスコ品番
162-0002
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする