曜日別特売

バイオレット高精度ドリル

バイオレット高精度ドリル - 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル - 三菱マテリアル
材質高級高合金HSS内容量1本
全254種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
254種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36888661VAPDMD00550.556.1750.173298-8381
3,080
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
36888677VAPDMD00500.56.1550.153298-8372
3,250
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
36888686VAPDMD00650.658.250.23298-8402
2,820
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888695VAPDMD00600.68.1850.183298-8399
2,910
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888704VAPDMD00750.7510.2350.233298-8429
2,730
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888713VAPDMD00700.710.2150.213298-8411
2,690
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
36888722VAPDMD00850.8510.2650.263298-8445
2,570
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888731VAPDMD00800.810.2450.243298-8437
2,560
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
36888747VAPDMD00950.9512.2950.293298-8461
2,380
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888756VAPDMD00900.912.2750.273298-8453
2,440
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
36888765VAPDMD01051.0512.360.33298-8470
2,240
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
36888774VAPDMD01151.1516.460.43298-8488
2,240
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
36888783VAPDMD01251.2516.460.43298-8496
2,240
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
36888792VAPDMD01351.3518.460.43298-8500
2,240
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
36888801VAPDMD01451.4518.460.43298-8518
2,240
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
36888817VAPDMD01551.5520.560.53298-8526
1,990
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36888826VAPDMD01651.6520.560.53298-8534
1,990
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36888835VAPDMD01751.7520.560.53298-8542
1,990
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36888844VAPDMD01851.8522.660.63298-8551
1,990
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36888853VAPDMD01951.9523.660.63298-8569
1,990
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
36888862VAPDMD02052.0523.470.43298-8577
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888871VAPDMD02152.1523.570.53298-8585
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888887VAPDMD02252.2526.570.53298-8593
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888896VAPDMD02352.3526.570.53298-8607
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888905VAPDMD02452.4529.570.53298-8615
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888914VAPDMD02552.5529.570.53298-8623
2,350
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
36888923VAPDMD02652.6529.670.63298-8631
2,350
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
36888932VAPDMD02752.7532.670.63298-8640
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888941VAPDMD02852.8532.670.63298-8658
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36888957VAPDMD02952.9532.670.63298-8666
2,350
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
36888966VAPDMD03053.0535.685.64298-8674
2,820
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
36888975VAPDMD03153.1535.785.74298-8682
2,820
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36888993VAPDMD03353.3535.785.74298-8704
2,820
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
36889002VAPDMD03453.4538.785.74298-8712
2,820
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36889011VAPDMD03553.5538.785.74298-8721
3,090
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
36889027VAPDMD03653.6538.885.84298-8739
3,090
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
36889036VAPDMD03753.7542.885.84298-8747
3,090
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
36889045VAPDMD03853.8542.885.84298-8755
3,090
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
36889054VAPDMD03953.9542.885.84298-8763
3,090
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
36889063VAPDMD04054.0542.8100.86298-8771
3,480
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
36889072VAPDMD04154.1542.9100.96298-8780
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
36889081VAPDMD04254.2546.9100.96298-8798
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
36889097VAPDMD04354.3546.9100.96298-8801
3,480
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
36889106VAPDMD04454.4546.9100.96298-8810
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
36889115VAPDMD04554.5546.9100.96298-8828
3,890
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
36889124VAPDMD04654.65471016298-8836
3,890
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
36889133VAPDMD04754.75471016298-8844
3,890
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
36889142VAPDMD04854.85521016298-8852
3,890
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
36889167VAPDMD05055.0552.1101.16298-8879
4,630
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
36889176VAPDMD05155.1552.1101.16298-8887
4,630
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする