曜日別特売

NCスポッテイングドリル

NCスポッテイングドリル - グーリング

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22346164F724 005.000225-6282625
9,850
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
22346180F724 006.000225-6304666
10,160
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
22346189F724 008.000225-6321798
23,740
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
22346198F724 010.000225-63478910
27,120
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
22346207F724 012.000225-636310212
33,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
22346216F724 016.000225-638011516
54,250
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
22346225F724 020.000225-640113120
98,310
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
36975696F724-5.0225-6282625
6,380
取扱い終了
代替品有
36975714F724-6.0225-6304666
6,600
取扱い終了
代替品有
36975732F724-8.0225-6321798
15,400
取扱い終了
代替品有
36975626F724-10.0225-63478910
17,600
取扱い終了
代替品有
36975635F724-12.0225-636310212
22,000
取扱い終了
代替品有
36975653F724-16.0225-638011516
35,200
取扱い終了
代替品有
36975671F724-20.0225-640113120
63,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36975696F724-5.022346164F724 005.000F724-5.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346164NCスポッテイングドリルグーリング1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975714F724-6.022346180F724 006.000F724-6.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346180NCスポッテイングドリルグーリング1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975732F724-8.022346189F724 008.000F724-8.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346189NCスポッテイングドリルグーリング1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975626F724-10.022346198F724 010.000F724-10.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346198NCスポッテイングドリルグーリング1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975635F724-12.022346207F724 012.000F724-12.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346207NCスポッテイングドリルグーリング1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975653F724-16.022346216F724 016.000F724-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346216NCスポッテイングドリルグーリング1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975671F724-20.022346225F724 020.000F724-20.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22346225NCスポッテイングドリルグーリング1本
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする