曜日別特売

NCスポッテイングドリル

NCスポッテイングドリル - グーリング

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223409570557 003.000225-5715463
1,690
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
223409660557 004.000225-5731554
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
223409750557 005.000225-5758625
2,260
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
223409840557 006.000225-5774666
2,260
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410000557 008.000225-5791798
3,090
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410090557 010.000225-58128910
4,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410180557 012.000225-583910212
5,860
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410270557 014.000225-585510714
8,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410360557 016.000225-587111516
7,930
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410450557 020.000225-589813120
10,930
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
223410540557 025.000225-591015125
18,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
36976091G557-3.0225-5715463
1,120
取扱い終了
代替品有
36976116G557-4.0225-5731554
1,230
取扱い終了
代替品有
36976134G557-5.0225-5758625
1,490
取扱い終了
代替品有
36976152G557-6.0225-5774666
1,490
取扱い終了
代替品有
36976177G557-8.0225-5791798
2,050
取扱い終了
代替品有
36975976G557-10.0225-58128910
2,840
取扱い終了
代替品有
36975994G557-12.0225-583910212
3,890
取扱い終了
代替品有
36976012G557-14.0225-585510714
5,360
取扱い終了
代替品有
36976046G557-16.0225-587111516
5,250
取扱い終了
代替品有
36976064G557-20.0225-589813120
7,240
取扱い終了
代替品有
36976082G557-25.0225-591015125
12,260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976091G557-3.0223409570557 003.000G557-3.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22340957NCスポッテイングドリルグーリング1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976116G557-4.0223409660557 004.000G557-4.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22340966NCスポッテイングドリルグーリング1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976134G557-5.0223409750557 005.000G557-5.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22340975NCスポッテイングドリルグーリング1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976152G557-6.0223409840557 006.000G557-6.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22340984NCスポッテイングドリルグーリング1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976177G557-8.0223410000557 008.000G557-8.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341000NCスポッテイングドリルグーリング1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975976G557-10.0223410090557 010.000G557-10.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341009NCスポッテイングドリルグーリング1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36975994G557-12.0223410180557 012.000G557-12.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341018NCスポッテイングドリルグーリング1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976012G557-14.0223410270557 014.000G557-14.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341027NCスポッテイングドリルグーリング1本
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976046G557-16.0223410360557 016.000G557-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341036NCスポッテイングドリルグーリング1本
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976064G557-20.0223410450557 020.000G557-20.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341045NCスポッテイングドリルグーリング1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976082G557-25.0223410540557 025.000G557-25.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341054NCスポッテイングドリルグーリング1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする