曜日別特売

NCスポッテイングドリル

NCスポッテイングドリル - グーリング

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223411400724 005.000225-6142625
8,480
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
223411490724 006.000225-6169666
8,820
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
223411580724 008.000225-6185798
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
223411670724 010.000225-62078910
20,350
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
223411760724 012.000225-622310212
27,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
223411850724 016.000225-624011516
47,450
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
223411940724 020.000225-626613120
87,330
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
36976414G724-5.0225-6142625
5,500
取扱い終了
代替品有
36976432G724-6.0225-6169666
5,720
取扱い終了
代替品有
36976457G724-8.0225-6185798
9,020
取扱い終了
代替品有
36976344G724-10.0225-62078910
13,200
取扱い終了
代替品有
36976362G724-12.0225-622310212
17,600
取扱い終了
代替品有
36976371G724-16.0225-624011516
30,800
取扱い終了
代替品有
36976405G724-20.0225-626613120
56,670
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976414G724-5.0223411400724 005.000G724-5.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341140NCスポッテイングドリルグーリング1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976432G724-6.0223411490724 006.000G724-6.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341149NCスポッテイングドリルグーリング1本
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976457G724-8.0223411580724 008.000G724-8.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341158NCスポッテイングドリルグーリング1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976344G724-10.0223411670724 010.000G724-10.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341167NCスポッテイングドリルグーリング1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976362G724-12.0223411760724 012.000G724-12.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341176NCスポッテイングドリルグーリング1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976371G724-16.0223411850724 016.000G724-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341185NCスポッテイングドリルグーリング1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36976405G724-20.0223411940724 020.000G724-20.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341194NCスポッテイングドリルグーリング1本
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする