面取り付タップ下穴用ドリル

面取り付タップ下穴用ドリル - FKD(フクダ精工)

タップの下穴加工と面取り加工が一度にでき、加工時間の短縮並びに工具費用の削減が可能です。

用途面取り付タップ下穴ドリル用刃数2材質高速度鋼(SKH51)被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金切刃形状その他内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36980851DSS49.5556
4,800
取扱い終了
36980876DSS512.0618
5,900
取扱い終了
36980894DSS614.07110
7,000
取扱い終了
36980912DSS818.57610
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする