DSS5 面取り付タップ下穴用ドリル FKD(フクダ精工) 36980876

DSS5 面取り付タップ下穴用ドリル FKD(フクダ精工) 36980876 DSS5 面取り付タップ下穴用ドリル FKD(フクダ精工) 36980876

面取り付タップ下穴用ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36980876 品番DSS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タップの下穴加工と面取り加工が一度にでき、加工時間の短縮並びに工具費用の削減が可能です。

刃径(mm)12.0 刃数2 全長(mm)61 シャンク径(mm)8 材質高速度鋼(SKH51) 用途面取り付タップ下穴ドリル用 適合【タップ】M5 トラスコ品番337-8012 質量(g)30 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金 ドリル長(mm)15 ドリル径(Φmm)4.2 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする