DIXI
超硬NCセンタードリル
1工程で位置決めと面取りが可能です。
高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
高速、高送りができます。
用途
被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。
仕様
ノンコーティング
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
38
50
57
63
72
83
92
104
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
16
20
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
穴角
シャンク径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36998044
1106-3.0
38
(センタ)90°
3
106-4193
3.5
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
36998062
1106-4.0
50
(センタ)90°
4
106-4207
8
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36998087
1106-6.0
57
(センタ)90°
6
106-4215
21
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
36998105
1106-8.0
63
(センタ)90°
8
106-4223
25.5
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36998202
1107-3.0
38
(センタ)120°
3
106-4274
1.5
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36998227
1107-4.0
50
(センタ)120°
4
106-4282
8
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998245
1107-6.0
57
(センタ)120°
6
106-4291
20
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36998263
1107-8.0
63
(センタ)120°
8
106-4304
35
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36997965
1106-10.0
72
(センタ)90°
10
106-4231
62.5
¥
11,500
取扱い終了
36997983
1106-12.0
83
(センタ)90°
12
106-4240
101
¥
15,000
取扱い終了
36998001
1106-16.0
92
(センタ)90°
16
106-4258
193
¥
27,600
取扱い終了
36998026
1106-20.0
104
(センタ)90°
20
106-4266
351.5
¥
48,300
取扱い終了
36998123
1107-10.0
72
(センタ)120°
10
106-4312
63.5
¥
11,500
取扱い終了
36998141
1107-12.0
83
(センタ)120°
12
106-4321
103.5
¥
15,000
取扱い終了
36998166
1107-16.0
92
(センタ)120°
16
106-4339
189.5
¥
27,600
取扱い終了
36998184
1107-20.0
104
(センタ)120°
20
106-4347
343
¥
48,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください