コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV

コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)

面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。

用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
小径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36998446PE-S-V 10X3X60°753.010
8,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998464PE-S-V 12X3.5X60°853.512
11,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
36998482PE-S-V 16X4X60°---
16,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
36998507PE-S-V 20X5X60°---
25,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
36998525PE-S-V 3X0.5X60°---
5,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998543PE-S-V 4X1X60°---
5,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36998561PE-S-V 6X2X60°---
5,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36998586PE-S-V 8X2.5X60°---
6,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
18563387PE-S-V PE-60° 12×3.5-L85---
10,200
取扱い終了
代替品有
36998281PE-Q-V-10X3753.010
オープン
取扱い終了
代替品有
36998333PE-Q-V-16X4904.016
オープン
取扱い終了
代替品有
36998421PE-Q-V-8X2.5652.58
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18563387PE-S-V PE-60° 12×3.5-L8536998464PE-S-V 12X3.5X60°PE-S-V PE-60° 12×3.5-L85 コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 36998464コーティングポイントドリルPE-60° PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
36998281PE-Q-V-10X332126132PE-Q-V 10X3X90°PE-Q-V-10X3 ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32126132ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
36998333PE-Q-V-16X432126157PE-Q-V 16X4X90°PE-Q-V-16X4 ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32126157ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
36998421PE-Q-V-8X2.532126123PE-Q-V 8X2.5X90°PE-Q-V-8X2.5 ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32126123ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36998403
2018-02-10
用途: センタードリルとして位置決め
教育・研究機関

長さも普通のセンタードリルよりは長く、大変使いやすい。シャンクが6mmなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする