六角軸ドリル

六角軸ドリル - 三菱マテリアル
材質ハイス
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トラスコ品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218203B6KDD02401本91657-33042.429
1,142
599
659(税込)
翌々日出荷
37218167B6KDD01601本80340-30251.625
オープン
取扱い終了
代替品有
37218194B6KDD02301本88657-30962.326
オープン
取扱い終了
代替品有
37218246B6KDD03201本98657-31343.235
オープン
取扱い終了
代替品有
37218273B6KDD03501本100657-31693.538
オープン
取扱い終了
代替品有
37218282B6KDD03601本103657-31773.638
オープン
取扱い終了
代替品有
37218343B6KDD04501本111657-32314.546
オープン
取扱い終了
代替品有
37218413B6KDD06501個130688-25526.562
オープン
取扱い終了
代替品有
37218431B6KDD08001個115688-2587870
オープン
取扱い終了
代替品有
37218133B6KDD01001本70340-2991118
オープン
取扱い終了
37218142B6KDD01201本72340-30091.220
オープン
取扱い終了
37218151B6KDD01501本78340-30171.523
オープン
取扱い終了
37218176B6KDD01801本82340-30331.828
オープン
取扱い終了
37218185B6KDD02001本85657-3070223
オープン
取扱い終了
37218212B6KDD02501本91657-31002.529
オープン
取扱い終了
37218221B6KDD02801本97657-31182.832
オープン
取扱い終了
37218237B6KDD03001本98657-3126332
オープン
取扱い終了
37218255B6KDD03301本100657-31423.335
オープン
取扱い終了
37218264B6KDD03401本100657-31513.438
オープン
取扱い終了
37218291B6KDD03701本103657-31853.738
オープン
取扱い終了
37218307B6KDD03801本103657-31933.842
オープン
取扱い終了
37218316B6KDD04001本108657-3207442
オープン
取扱い終了
37218325B6KDD04201本108657-32154.242
オープン
取扱い終了
37218334B6KDD04301本108657-32234.346
オープン
取扱い終了
37218352B6KDD04801本114657-32404.851
1,630
取扱い終了
37218361B6KDD04901本117657-34014.951
オープン
取扱い終了
37218377B6KDD05001本117657-3258551
オープン
取扱い終了
37218386B6KDD05201本120657-32665.251
1,710
取扱い終了
37218395B6KDD05501本120657-32745.556
1,710
取扱い終了
37218404B6KDD06001本127657-3282656
オープン
取扱い終了
37218422B6KDD07001個115688-2561770
オープン
取扱い終了
37218447B6KDD08501個115688-25958.570
オープン
取扱い終了
37218456B6KDD10001個115688-26251070
オープン
取扱い終了
37218465B6KDD12001個115688-26411270
オープン
取扱い終了
37218474B6KDD13001個115688-26501370
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37218167B6KDD0160095351451.6MMB6KDD0160 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09535145六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
639
税込703
注文コードが変更になりました
37218194B6KDD0230095351812.3MMB6KDD0230 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09535181六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
569
税込626
注文コードが変更になりました
37218246B6KDD0320094954913.2MMB6KDD0320 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09495491六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
489
税込538
注文コードが変更になりました
37218273B6KDD0350094955253.5MMB6KDD0350 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09495525六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
579
税込637
注文コードが変更になりました
37218282B6KDD0360094955343.6MMB6KDD0360 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09495534六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
669
税込736
注文コードが変更になりました
37218343B6KDD0450094955864.5MMB6KDD0450 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09495586六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
708
税込779
注文コードが変更になりました
37218413B6KDD0650095354166.5MMB6KDD0650 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09535416六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37218431B6KDD0800095354438.0MMB6KDD0800 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 09535443六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする