曜日別特売

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) - イシハシ精工
(45件のレビュー)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37006033PUMD-2.52.535612.5
750
489
538(税込)
当日出荷
37006051PUMD-2.62.637642.6
820
519
571(税込)
当日出荷
37006076PUMD-2.72.737642.7
820
519
571(税込)
当日出荷
37006094PUMD-2.82.839672.8
780
489
538(税込)
当日出荷
37006112PUMD-2.92.942712.9
820
519
571(税込)
当日出荷
37006146PUMD-3.0342713.0
700
449
494(税込)
当日出荷
37006164PUMD-3.13.142713.1
940
539
593(税込)
当日出荷
37006182PUMD-3.23.242713.2
850
499
549(税込)
当日出荷
37006207PUMD-3.33.345733.3
850
499
549(税込)
当日出荷
37006225PUMD-3.43.445733.4
890
539
593(税込)
当日出荷
37006243PUMD-3.53.545733.5
850
499
549(税込)
当日出荷
37006261PUMD-3.63.648763.6
940
539
593(税込)
当日出荷
37006286PUMD-3.73.748763.7
940
519
571(税込)
当日出荷
37006304PUMD-3.83.848763.8
930
519
571(税込)
当日出荷
37006322PUMD-3.93.951793.9
1,030
619
681(税込)
当日出荷
37006347PUMD-4.0454834.0
930
579
637(税込)
当日出荷
37006365PUMD-4.14.154834.1
1,130
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
37006383PUMD-4.24.254834.2
1,100
619
681(税込)
当日出荷
37006401PUMD-4.34.354834.3
1,130
599
659(税込)
当日出荷
37006426PUMD-4.44.456864.4
1,130
669
736(税込)
当日出荷
37006444PUMD-4.54.556864.5
1,100
649
714(税込)
当日出荷
37006462PUMD-4.64.656864.6
1,280
689
758(税込)
当日出荷
37006471PUMD-4.74.759894.7
1,280
769
846(税込)
当日出荷
37006496PUMD4.84.859894.8
1,280
769
846(税込)
当日出荷
37006514PUMD-4.94.962924.9
1,380
729
802(税込)
当日出荷
37006532PUMD-5.0562925.0
1,240
769
846(税込)
当日出荷
37006557PUMD-5.15.162925.1
1,540
899
989(税込)
当日出荷
37006575PUMD-5.25.264955.2
1,460
879
967(税込)
当日出荷
37006593PUMD-5.35.364955.3
1,540
799
879(税込)
当日出荷
37006611PUMD-5.45.464955.4
1,540
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
37006636PUMD-5.55.564955.5
1,460
849
934(税込)
当日出荷
37006654PUMD-5.65.667985.6
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
37006672PUMD-5.75.767985.7
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
37006697PUMD-5.85.867985.8
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
37006715PUMD-5.95.967985.9
1,810
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
37006733PUMD-6.06701026.0
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
37006751PUMD-6.16.1701026.1
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006776PUMD-6.26.2701026.2
1,950
999
1,099(税込)
当日出荷
37006794PUMD-6.36.3701026.3
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006812PUMD-6.46.4731026.4
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006837PUMD-6.56.5731056.5
1,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37006855PUMD-6.66.6731056.6
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37006882PUMD-6.76.7731056.7
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37006907PUMD-6.86.8731056.8
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37006925PUMD-6.96.9731056.9
2,320
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37006943PUMD-7.07731057.0
2,100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37006961PUMD-7.17.1751087.1
2,640
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37006986PUMD-7.27.2751087.2
2,690
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37006995PUMD-7.37.3751087.3
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37007013PUMD-7.47.4781117.4
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 竹の表面に穴をあける際、バリがはとんどなく切れるドリル刃です。
大和美術工芸製造業

竹の表面は非常にささくれ易く、ささくれを起こさない穴あけに適しているドリル刃です。都合の良いものが手に入り助かります・・

2026-02-04
用途: 角パイプの穴あけ
有限会社浦尾金型製作所

バリは少なくて良い。しかし使用中に先端が欠けてしまった。
短いタイプがあると良いなぁ。

対象商品 : 37006575
2024-08-07
用途: アルミ板の穴あけに使用
建設業・工事業

アルミ板の穴あけに使用しています。
ポンチを軽く打っただけで先端がずれることなく穴あけができます。
便利なので複数サイズを購入しました。

対象商品 : 37005412
2024-06-25
用途: 角棒の削孔
竹村工業株式会社製造業

アルミ材でも貫通面にほとんどバリが残らず、後処理がとても楽。

対象商品 : 37006837
2023-06-07
用途: アルミ角材の穴あけ

位置決めがし易く、効率よく作業が進んだので、良かった。

2025-05-11
用途: プラスチック加工
自動車・二輪車・自転車関連業

何回も購入しているが使う頻度が多い為
直ぐに切れなくなる。
頻度が多い、時には不向きかも、

対象商品 : 37006225
2022-10-04
用途: 制御盤製作、機械のメンテナンス作業
大和電気設備

少々価格の高いキリですが、切れ味は最高です。又少々斜めの穴開け作業もキリが滑る事が無く、狭い場所にも最適です。1度使用すると他のキリは使用しずらく感じます。

対象商品 : 37006051
2022-09-22
用途: バイク整備
M.R..BURN-UP

このサイズで長いドリル刃がなかったんで、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする