曜日別特売
(120件のレビュー)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
全242種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
内容量
242種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37398916COD-1.01箱(10本)118.542.51.0289-4882
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37009201P-COD-1.01本118.542.51.0103-8796
860
569
626(税込)
当日出荷
37398925COD-1.11箱(10本)1.120.045.51.1289-4998
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37007537P-COD-1.11本1.120.045.51.1103-8800
1,000
659
725(税込)
当日出荷
37398934COD-1.21箱(10本)1.220.045.51.2289-5102
8,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37009226P-COD-1.21本1.220.045.51.2103-8818
940
619
681(税込)
当日出荷
37398943COD-1.31箱(10本)1.323.048.51.3289-5218
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37009244P-COD-1.31本1.323.048.51.3103-8826
1,000
659
725(税込)
当日出荷
37398952COD-1.41箱(10本)1.423.048.51.4289-5234
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37009262P-COD-1.41本1.423.048.51.4103-8834
1,000
659
725(税込)
当日出荷
37398961COD-1.51箱(10本)1.523.048.51.5289-5242
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37009287P-COD-1.51本1.523.048.51.5103-8842
860
569
626(税込)
当日出荷
37398977COD-1.61箱(10本)1.623.048.51.6289-5251
8,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
37007555P-COD-1.61本1.623.048.51.6103-8851
930
579
637(税込)
当日出荷
37398986COD-1.71箱(10本)1.726.552.01.7289-5269
9,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009305P-COD-1.71本1.726.552.01.7103-8869
1,000
659
725(税込)
当日出荷
37398995COD-1.81箱(10本)1.826.552.01.8289-5277
8,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37009323P-COD-1.81本1.826.552.01.8103-8877
940
549
604(税込)
当日出荷
37399004COD-1.91箱(10本)1.926.552.01.9289-5285
8,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37007573P-COD-1.91本1.926.552.01.9103-8885
940
619
681(税込)
当日出荷
37399013COD-10.01箱(5本)1095.0130.010.0289-4891
23,850
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37008176P-COD-2.01本229.055.02.0103-8893
830
549
604(税込)
当日出荷
37399022COD-10.11箱(5本)10.198.0133.010.1289-4904
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37008194P-COD-2.11本2.129.155.02.1103-8907
940
599
659(税込)
当日出荷
37399031COD-10.21箱(5本)10.298.0133.010.2289-4912
30,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
37009664P-COD-2.21本2.233.058.02.2103-8915
940
619
681(税込)
当日出荷
37399047COD-10.31箱(5本)10.398.0133.010.3289-4921
30,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
37009682P-COD-2.31本2.333.058.02.3103-8923
920
599
659(税込)
当日出荷
37399056COD-10.41箱(5本)10.498.0133.010.4289-4939
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009707P-COD-2.41本2.435.061.02.4103-8931
940
599
659(税込)
当日出荷
37399065COD-10.51箱(5本)10.5100.0137.010.5289-4947
27,350
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37009725P-COD-2.51本2.535.061.02.5103-8940
830
549
604(税込)
当日出荷
37399074COD-10.61箱(5本)10.6100.0137.010.6289-4955
38,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37008212P-COD-2.61本2.637.064.02.6103-8958
920
599
659(税込)
当日出荷
37399083COD-10.71箱(5本)10.7100.0137.010.7289-4963
38,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009743P-COD-2.71本2.737.064.02.7103-8966
920
579
637(税込)
当日出荷
37399092COD-10.81箱(5本)10.8103.0140.010.8289-4971
38,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009761P-COD-2.81本2.839.067.02.8103-8974
900
559
615(税込)
当日出荷
37399101COD-10.91箱(5本)10.9103.0140.010.9289-4980
38,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009786P-COD-2.91本2.942.071.02.9103-8982
920
599
659(税込)
当日出荷
37399117COD-11.01箱(5本)11103.0140.011.0289-5005
29,750
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37008237P-COD-3.01本342.071.03.0103-8991
800
529
582(税込)
当日出荷
37399126COD-11.11箱(5本)11.1103.0140.011.1289-5013
40,150
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37008255P-COD-3.11本3.142.071.03.1103-9008
1,060
679
747(税込)
当日出荷
37399135COD-11.21箱(5本)11.2106.0143.011.2289-5021
38,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009804P-COD-3.21本3.242.071.03.2103-9016
970
629
692(税込)
当日出荷
37009822P-COD-3.31本3.345.073.03.3103-9024
970
639
703(税込)
当日出荷
37399153COD-11.41箱(5本)11.4106.0143.011.4289-5048
38,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37009847P-COD-3.41本3.445.073.03.4103-9032
1,030
669
736(税込)
当日出荷
37399162COD-11.51箱(5本)11.5106.0143.011.5289-5056
33,750
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 鋼板穴あけ
登坂 建装建設業・工事業

鋼板厚さは4~5mm
切れ味良く穴開けはやり易いです
個人的にはおすすめです

対象商品 : 37009865
2024-05-14
用途: 鉄材の穴あけに。

切れ味が良く、安心して使用できます。耐久性も有るので常用使用してます。

対象商品 : 37009804
2024-03-02
用途: ステンレスの穴あけ
エイム興業建設業・工事業

硬いステンレスt=1.5ミリも容易に穴あけができます。

対象商品 : 37007871
2023-06-19
用途: 設備修理用切削工具

ステンレス板の穴あけ用のコーティング付ハイスドリルとして選定。
通常工具鋼のものでは切れ味が劣るので、難切削材用として選定。
難切削材(SUS304)でも良く切れるし、寿命も長そう。

1が参考にしています
対象商品 : 37010023
2023-04-27
用途: チタンボルトの穴あけ
大石建築

バイクのチタンボルト折ってしまい、レスキュー用の穴あけに購入。穴空きました。

対象商品 : 37009725
2023-04-24
用途: ありとあらゆる穴あけ
サービス業

ドリルのキリ先は価格相応で良いものはよく切れ長く持つ。そのうえネーミングでつい。良い商品です。

対象商品 : 37008237
2022-02-17
用途: General drilling
製造業

Used for pilot holes, need center-punching before drilling. Good cost-performance.

対象商品 : 37008736
2021-08-06
用途: M6×0.75タッピングの下穴加工
工作塾その他業種

SUS303 センタードリル後、念の為Φ4で下穴を行ったがブレなく、切れ味最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする