曜日別特売

軸細正宗ドリル 6.5型

軸細正宗ドリル  6.5型 - イシハシ精工軸細正宗ドリル  6.5型 - イシハシ精工

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37013356JDS-10.510.55090
4,930
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37013374JDS-11.511.55090
5,810
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
37013392JDS-12.012.05090
6,110
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
37013417JDS-7.57.53575
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37013767JDS-11.011.05090
5,340
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37013785JDS-7.07.03575
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
37013803JDS-8.58.53575
3,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37013821JDS-9.09.03575
3,880
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
37013846JDS-9.59.53575
4,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37013864JDS-10.010.05090
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37013882JDS-12.512.55090
6,670
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37013907JDS-13.013.05090
6,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37013925JDS-8.08.03575
3,050
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする