曜日別特売

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) - TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) - TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) - TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) - TRUSCO
(10件のレビュー)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリルシャンク形状ストレートシャンク被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。材質(刃部)超硬チップ内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37286584TCD-303.08550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286593TCD-323.28550
670
499
549(税込)
当日出荷
37286602TCD-343.48550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286611TCD-353.58550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286627TCD-383.88550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286636TCD-404.08550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286645TCD-434.38550
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
37286654TCD-454.58550
670
499
549(税込)
当日出荷
37286663TCD-484.88550
750
559
615(税込)
当日出荷
37286672TCD-505.08550
800
599
659(税込)
当日出荷
37286681TCD-545.410065
800
599
659(税込)
当日出荷
37286697TCD-555.510065
800
599
659(税込)
当日出荷
37286706TCD-606.010065
850
629
692(税込)
当日出荷
37286715TCD-646.410065
850
629
692(税込)
当日出荷
37286724TCD-656.510065
850
629
692(税込)
当日出荷
37286733TCD-707.012575
970
729
802(税込)
当日出荷
37286742TCD-727.212575
970
729
802(税込)
当日出荷
37286751TCD-757.512575
1,070
799
879(税込)
当日出荷
37286767TCD-808.012575
1,130
839
923(税込)
当日出荷
37286776TCD-858.512575
1,130
839
923(税込)
当日出荷
37286785TCD-909.015090
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
37286794TCD-959.515090
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
37286426TCD-10010.015090
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
37286435TCD-10510.515090
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
37286444TCD-11011.015090
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37286453TCD-11511.5200120
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37286462TCD-12012.0200120
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37286471TCD-12512.5200120
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37286487TCD-12712.7200120
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37286496TCD-13013.0200120
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37286505TCD-14014.0200120
1,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37286514TCD-14314.3200120
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
37286523TCD-14514.5200120
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37286532TCD-15015.0200120
2,110
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37286541TCD-16016.0240120
2,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37286557TCD-17017.0240120
2,380
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37286566TCD-17517.5240120
2,480
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37286575TCD-18018.0240120
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286496
2025-10-26
用途: 穴あけ

この手のドリル刃がモノタロウシリーズですべて買えると
本当はありがたいです。
本品は価格以外は文句ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37286767
2023-04-30
用途: 便器の取り付け
大角漆工芸

コンクリの床にリモデル便器を取り付けるのに使用しました。
8mm径を6個開けましたがスパスパと開き気持ちよく作業出来ました。
それ以降の耐久性は不明ですがとりあえず満足でした。

対象商品 : 37286435
2022-11-16
用途: コンクリートへの穴あけ
卸売・小売業

アンカーボルトの穴あけに、
いつもこちらを使っております。

対象商品 : 37286611
2020-09-22
用途: コンクリートねじの先行削孔
その他業種

コンクリート側溝の溝蓋の固定のためにコンクリートねじ(φ4mm,L=32mm)の先行削孔に使用しました。削孔本数はまだ1本ですが問題なく使用できました。今後の耐久性をみていきます。

対象商品 : 37286584
2018-02-10
用途: コンクリートに穴をあけるとき使用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

未だ10個程度の穴開け作業だがこれからも使用できるようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 37286426
2018-03-11
用途: アンカーボルトの下穴開けに

TRASCO製を良く入手して重宝してます、永久に使えると助かるのですが

対象商品 : 37286487
2017-11-19
用途: アンカー取り付け用の穴開け

初めてコンクリートに穴開けしましたが、全く問題なく穴開けできました。アンカーも固定できました。

対象商品 : 37286523
2018-12-26
用途: DIY ケミカルアンカー用の穴あけ

DIYでM12ボルト用のケミカルアンカー用の穴あけに使用。
ノンブランドの7000円ぐらいの振動ドリルでは、無理だったので、
国内有名メーカーの14000円の振動ドリルに買い替えて問題なく作業完了。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする