グライトロンFフランジブッシュ

グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業グライトロンFフランジブッシュ - オイレス工業
(13件のレビュー)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。

用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3690683477F-03051パック(4個)563
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3690684377F-04061パック(4個)674
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7582412277F-04081個874
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
3690685277F-05061パック(4個)685
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3690686177F-05081パック(4個)885
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7582413177F-05101個1085
オープン
349
384(税込)
当日出荷
3690687777F-06061パック(4個)696
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3690688677F-06081パック(4個)896
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7582414777F-06101個1096
オープン
359
395(税込)
当日出荷
3690689577F-07101パック(4個)10117
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3690690477F-08061パック(4個)6128
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7582415677F-08081個8128
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
3690691377F-08101パック(4個)10128
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7582422677F-08151個15128
オープン
499
549(税込)
当日出荷
3690692277F-09101パック(4個)10139
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
7582423577F-10081個81410
オープン
579
637(税込)
当日出荷
3690693177F-10101パック(4個)101410
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
3690694777F-10151パック(4個)151410
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3690695677F-12101パック(4個)101612
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3690696577F-12151パック(4個)151612
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
7582424477F-12201個201612
オープン
829
912(税込)
当日出荷
7582425377F-15101個102115
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3690697477F-15151パック(4個)152115
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
3690698377F-15201パック(4個)202115
オープン
3,980
4,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
7582426277F-16101個102216
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3690699277F-16151パック(4個)152216
オープン
3,980
4,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
3690700177F-16201パック(4個)202216
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582427177F-16251個252216
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
3690701777F-17201パック(4個)202317
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
3690702677F-18151パック(4個)152418
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
3690703577F-18201パック(4個)202418
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
7582428777F-20151個152620
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3690704477F-20201パック(4個)202620
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
3690705377F-20251パック(4個)252620
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
3690706277F-25201パック(4個)203125
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582429677F-25251個253125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3690707177F-25301パック(4個)303125
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
7582430577F-30201個203630
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3690708777F-30301パック(4個)303630
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582409577F-40301個304840
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
7582410477F-40401個404840
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
7582416577F-50501個506050
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7582411377F-50401個406050
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 軸受けにはできなかった
教育・研究機関

内径3㎜ のはずが 3.12㎜ 3mmシャフトがぐらぐらで使い物にならない
オイルレス軸受け的に使えると勘違いした自分が悪いとは思いますが・・・・

2021-04-12
用途: PC3Aポーターキャブ シフト

シフトリンケージロッドの前側のブッシュに使用
純正パーツは廃盤の為、丁度良い物を探していましたが、こちらに良いサイズの物を見つけ、取り付けたところシフトがカッチリしました。

4が参考にしています
対象商品 : 75824156
2020-05-07
用途: フロントカバーのブッシュ

フロントカバー取り付けのブッシュが破損した為、この商品を購入しました。丁度良くバッチリ決まりました。

対象商品 : 75824287
2021-03-15
用途: 農業用グレーダーの軸受けの改良変更に使用
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

深さが10mm程度もほしい。コスト面が少し高いと思いますが・・使用上は問題ありません。

対象商品 : 36906843
2019-02-24
用途: エアコン内部。温風、冷風切り替え部、軸受けパーツとして使用。
卸売・小売業

レストアの最中、部品を無くし同サイズ、形状を探しこちらで発見。
専用部材でない為、形状とサイズが一緒ぐらいだったという事だけ。
良し悪しは特に無し。

1が参考にしています
対象商品 : 75824244
2018-09-19
用途: グライトロンFフランジブッシュ 注文コード / 品番

キールローラーのベアリングに使用。
とても良い。
すばらいい。
値段が高い。超高級品

対象商品 : 36906931
2019-01-04
用途: メンテ
製造業

少ない入数、納期が速いのでこちらで購入しました。製品問題なし。

対象商品 : 36907035
2018-04-09
用途: ロープを巻く滑車の軸受けに使用。海岸で使う。軸は真鍮丸棒。使用環境は極めて悪い。
農・林・水産業

3月から11月まで使用するので、まだ実績はありません。今のところ
不具合はないが、100kgほどの荷重がかかるので、どの位もつか不明です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする