曜日別特売

グライトロンSE

グライトロンSE - オイレス工業グライトロンSE - オイレス工業グライトロンSE - オイレス工業グライトロンSE - オイレス工業
(1件のレビュー)

完全無給油で使用できます。
静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。
耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。
帯電防止レベルの導電性があります。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA機器、弱電機器、食品機器。使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36907096GSB-0310044.0103
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907105GSB-0408033.084
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
36907114GSB-0410044.0104
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907123GSB-0411044.0114
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907132GSB-0412044.0124
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907141GSB-0510044.0105
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907157GSB-0511055.0115
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907166GSB-0514055.0145
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907175GSB-0516055.0165
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907184GSB-0610033.0106
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907193GSB-0612044.0126
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907202GSB-0613055.0136
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907211GSB-0615055.0156
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907227GSB-0812353.5128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907236GSB-0814044.0148
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907245GSB-0816055.0168
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907254GSB-0822077.0228
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36907254
2017-08-16
用途: 海水が掛かる船上用具の軸受

ステンレスボールベアリングではサビや砂ですぐにダメになってしまう軸受に使用。軽負荷な為、なんの問題も起きずに以前のトラブルがウソのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする