曜日別特売

ダブルスライドレール

ダブルスライドレール - 日本アキュライドダブルスライドレール - 日本アキュライドダブルスライドレール - 日本アキュライド
(1件のレビュー)

3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"内容量1本
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36910754C3271-20160145---143158211200265(ペア)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
36910763C3271-25210195---193208273250265(ペア)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36910772C3271-30260245-150-243258314300284(ペア)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
36910781C3271-35310295-190-293308373350314(ペア)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910797C3271-40360345260190265343358425400314(ペア)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36910806C3271-45410395260225300393408475450314(ペア)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
36910815C3271-50460445310225337443458525500284(ペア)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
36910824C3271-55510495360225337493508575550265(ペア)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910781
2018-05-30
用途: たんすの修理

たんすの引き出しがよみがえりました。スムーズな開け閉めができるようになりました。物がしっかりしているので、全開で引き出しても、安心です。難を言えば、ちょっと値段が高いことです。でも、それなりの物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする