曜日別特売

ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)

ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) - 日本アキュライド
(3件のレビュー)
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36910982C3601-12A330304.81138(ペア)1.8304.8330
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
36910991C3601-14A381355.61098(ペア)2.1355.6381
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36911007C3601-16A432406.41069(ペア)2.4406.4432
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
36911016C3601-18A483457.21040(ペア)2.7457.2483
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
36911086C3601-20A5335081000(ペア)3508533
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
36911025C3601-22A584558.8961(ペア)3.3558.8584
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
36911034C3601-24A635609.6902(ペア)3.6609.6635
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
36911043C3601-26A686660.4834(ペア)3.86660.4686
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
36911052C3601-28A737711.2755(ペア)4.2711.2737
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36911007
2020-08-12
用途: メンテナンス
卸売・小売業

耐荷重もしっかり。静かにスライドしてストッパーも消音。いいものを使うと、仕事もはかどりますね。

5が参考にしています
対象商品 : 36910982
2019-05-28
用途: デバイス製作時
東京有明医療大学教育・研究機関

消音がとても高いので、デバイス時にとても役に立ちました。
改善点としては外側のスライドはとても良く動きますが内側のレールは外側に対して動きが悪いと使用して感じましたので記入させていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 36911025
2018-06-28
用途: スライド収納庫に使用しました。
有限会社 熊野建具店製造業

製品を選ぶ時に少しでも安く・・・
値段の割に強度が有りとても満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする