曜日別特売

SSCシャフトカラー

SSCシャフトカラー - KANA(片山チエン)

シャフトに傷をつけることなく固定できます。

用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36912057SSC0510SL50.0221020
830
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912075SSC0610SL60.0221020
830
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912093SSC0810SL80.0331025
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912111SSC0815SL80.0741530
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912136SSC1010SL100.0471030
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912154SSC1015SL100.0991535
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912172SSC1210SL120.0451030
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912197SSC1215SL120.0951535
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912215SSC1310SL130.0431030
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912233SSC1315SL130.0931535
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912251SSC1512SL150.0711235
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36912276SSC1515SL150.1211540
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912294SSC1612SL160.0691235
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする