タッチセンサー

タッチセンサー - SYIC
(1件のレビュー)

通電式。
音と光で高感度の位置を検出します。
全周4ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。

用途
NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
先端径(mm)
10
ブザー音
あり
電源
単5乾電池(2個)付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
シャンク長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36918673ES-2020770.35
16,500
取扱い終了
36918682ES-3232710.60
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36918682
2019-07-01
用途: マシニングセンター加工する時に、基準点を出す。
合同会社ヤンジー

使い勝手がよいです、定期的に購入して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする