SYIC
タッチセンサー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36918682
品番
ES-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
通電式。
音と光で高感度の位置を検出します。
全周4ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途
NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
シャンク径(mm)
32
シャンク長(mm)
71
全長(mm)
160
先端径(mm)
10
ブザー音
あり
質量(kg)
0.60
トラスコ品番
292-6458
電源
単5乾電池(2個)付