手動割出台縦横兼用

手動割出台縦横兼用 - ユキワ精工手動割出台縦横兼用 - ユキワ精工手動割出台縦横兼用 - ユキワ精工手動割出台縦横兼用 - ユキワ精工

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。
割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。
不等分割にも大変便利です。

用途手動型単能割出台です。仕様縦横兼用タイプトラスコ品番116-6689質量(kg)6テーブル径(Φmm)112割出数2、3、4、6、12等分割出精度120秒以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36918847DMB75-12
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする