TRUSCO
ジョウナット
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
内容量
1組(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
底面の幅(mm)
高さ(mm)
上段幅(mm)
先端幅(mm)
ねじ
質量(g/個)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37287467
JT-M-M10
52
23.0
23
16
15
M12
150
450
¥
10,570
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287476
JT-M-M6
40
17.5
20
11
7
M8
50
150
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287485
JT-M-M8
45
20.0
23
14
8
M12
110
330
¥
10,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください