曜日別特売

ジョウナット

ジョウナット - TRUSCOジョウナット - TRUSCO

多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。

内容量1組(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(g/個)
長さ(mm)
底面の幅(mm)
高さ(mm)
上段幅(mm)
先端幅(mm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37287494JT-N-N104201405126.021.02014M12
10,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287503JT-N-N613043.34113.514.5117M8
9,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287512JT-N-N83001005019.015.5149M10
10,150
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする