小林鉄工
ジョーロック(生爪成型治具)
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途
3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
適合チャック
ピン径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406844
JL-032
1
(最大加工)31
JL-125~200補完
12.0
98
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37406896
JL-50L
0.66
(最大加工)49
3・4・5
7.5
99
¥
49,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37406932
JL-063
1.74
(最大加工)62
5・6
12.0
132
¥
52,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37406905
JL-75L
0.95
(最大加工)74
4・5・6
7.5
128
¥
54,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37406853
JL-100
2.46
(最大加工)99
6・7・8
13.0
170
¥
58,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406862
JL-125
3.13
(最大加工)124
6~8~10
13.0
200
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406871
JL-160
5.36
(最大加工)159
8~10~12
14.0
248
¥
81,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406887
JL-200
7.4
(最大加工)199
10~12~15
16.0
300
¥
107,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください