スーパーツール
フリーバイス
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途
バイス等でワークが大きくて取り付けできない場合に利用ください。
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36919206
FV350
171-5003
126
70
(口金)60×70
6.8
¥
59,460
取扱い終了
36919215
FV450
171-5011
181
85
(口金)70×85
13
¥
76,850
取扱い終了
36919224
FV550
171-5020
190
110
(口金)85×110
21
¥
117,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください