FV450 フリーバイス スーパーツール 36919215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード36919215 品番FV450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。

用途バイス等でワークが大きくて取り付けできない場合に利用ください。 トラスコ品番171-5011 長さ(mm)181 幅(mm)85 寸法(mm)(口金)70×85 質量(kg)13 高さ(mm)85 適合ボルト径M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする