曜日別特売

スライドクランプ

スライドクランプ - スーパーツールスライドクランプ - スーパーツールスライドクランプ - スーパーツール

ワークをサイドから固定します。

用途加工物の固定に。内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36919601TC1A0.851033622、(先端部/9)M12、14
36,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
36919626TC2A1.151433622、(先端部/9)M16
50,080
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36919644TC-3A2.181804624、(先端部/12)M20
74,070
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする