昭和機械工業
高速切断機405ミリ
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途
従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
電源(V)
三相200~220(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※電源コードは付属しません。
ご使用の電源・コンセントに合わせて、市販の物をご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)丸棒
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)アングル
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
出力(kW)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37407754
SK-3A-2.2KW
70
120
125×125
1620/1940
2.2
505×1090×640
110
¥
552,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37407763
SK-3A-3.7KW
70
120
125×125
1620/1940
3.7
505×1090×640
110
¥
637,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37407736
SK-300-2.2KW
60
115
75×75
1890/2260
2.2
410×875×485
80
¥
213,000
取扱い終了
37407745
SK-300-3.7KW
60
115
75×75
1890/2260
3.7
410×875×485
80
¥
258,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。