ウルトラファイブ

ウルトラファイブ - 八光電機ウルトラファイブ - 八光電機

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408244HLE2305300単相200853-693980
12,240
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
37408253HLE2457450単相200853-6940100
14,508
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
37408262HLE2609600単相200853-6941120
16,240
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
37408287HLF2253250単相200853-695075
10,748
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
37408296HLF2405400単相200853-6951100
13,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
37408305HLF2557550単相200853-6952125
15,574
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
37408314HLF2709700単相200853-6953150
17,334
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37408226HLE2101--853-693745
オープン
取扱い終了
37408235HLE2203--853-693860
オープン
取扱い終了
37408271HLF2101--853-694950
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22
質問:
発熱温度は
回答:
こちらメーカーに確認を取りました。挿入するブロックの種類や出力数により発熱温度は変わっていきますが、ヒーターを挿入した際のブロック温度は500度以下とのことでございます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
37408244
2012-08-09

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする