日本ヒーター
板フランジヒーター
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。
ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途
薬液・洗浄液・水の加熱。
仕様
サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)
なし
連続使用温度(℃)
100
接続径
フランジ50A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37408323
PL5-3240
三相200
730-9872
(発熱部)220
2
2k
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
37408332
PL5-3345
三相200
730-9881
(発熱部)300
2.6
3k
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408341
PL5-3445
三相200
730-9899
(発熱部)400
3
4k
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408357
PL5-3545
三相200
730-9902
(発熱部)500
3.2
5k
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408366
PL5-3560
三相200
853-7045
(発熱部)380
2.9
5k
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。