曜日別特売

ホットジェットヒーター

ホットジェットヒーター - マツデン
(1件のレビュー)

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。

用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮などトラスコ品番242-8814質量(g)770タイプK-1ガン出力(W)700コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280内容量1個
注意
※W51-A型でガン2基を同時使用する場合は、別途K-1ガン、ホース、ダブルカプラー、ダブルコンセントの4点が必要です。また、エアー量も半減します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36929751HJ-G0~400AC100(50/60Hz)
25,640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36929751HJ-G09996271K-1HJ-G ウインニングガン マツデン 09996271ウインニングガンマツデン1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36929751
2015-02-01
用途: 熱風を利用してプラスチック製品のソリ直し

ダイヤルで熱風の温度を調整出来て扱い易く誰にでも作業できるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする