曜日別特売

ファインピッチマイクロメータヘッド

ファインピッチマイクロメータヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。

用途半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなど。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.002全長(mm)55先端形状球面(SR4)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930153MHS3-6.5FP31ストレート
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
36930162MHS4-6.5FP34ナット付
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57660462MHS3-6.5FP(校正書・トレーサビリティ体系図付)31ストレート
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660478MHS4-6.5FP(校正書・トレーサビリティ体系図付)34ナット付
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313569MHS3-6.5FP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)31ストレート
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313578MHS4-6.5FP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)34ナット付
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする