曜日別特売

両丸口ノギス

両丸口ノギス - KANON(中村製作所)
最小表示量(mm)0.05
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930616RA151本0~150170
87,700
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930625RA201本0~200200
109,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
64979733RA15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本0~150170
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979749RA20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本0~200200
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982208RA15(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本0~150170
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982217RA20(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本0~200200
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787636RA15(英語版一般校正証明書付)1セット0~150170
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787645RA20(英語版一般校正証明書付)1セット0~200200
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする