堀之内製作所
マイクロスタンドY型
マイクロメーターを固定して使えるため、作業効率のアップが図れます。
用途
マイクロメーターの保持。
適合
(マイクロメーター)0~25mm用
トラスコ品番
246-3202
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×95×85
最大口開き(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36931431
MS-Y1
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください