堀之内製作所
堀之内製作所の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
堀之内製作所の マイクロメーター
堀之内製作所の マイクロメータその他関連用品
マイクロスタンドY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36931431
品番
MS-Y1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
マイクロメーターを固定して使えるため、作業効率のアップが図れます。
用途
マイクロメーターの保持。
適合
(マイクロメーター)0〜25mm用
トラスコ品番
246-3202
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×95×85
最大口開き(mm)
12